シュナイダーエレクトリック
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 2.5→ 4 A
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 2.5 → 4 A - クラス 10A
仕様
●モーター定格電流:2.5→ 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4700
アズワン品番
65-7358-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69966096
LR3D08
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください