曜日別特売

熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD 690 V ac

熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD 690 V ac - シュナイダーエレクトリック

AC 回路を過負荷、位相障害、長い始動時間、モータの長時間ストールから保護するように設計された 3 極熱過負荷リレーです。調整可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1N/O + 1N/C補助コンタクト 3 極コンタクタの下に直接実装するか、DIN レールに個別に取り付けます 絶縁電圧 600 V、耐電圧 6 kV

仕様●制御電圧:690 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:LRD●取付方法:接触器下取り付け●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:プッシュボタン●幅:123mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コード番号:191-6159アズワン品番65-7314-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69966114LRD380
47,200
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする