曜日別特売

反射板

反射板 - Festo

Festo光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定)素材のハウジング:PMMA素材RoHS準拠(2022年10月現在)

仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1376アズワン品番65-7343-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69967977SARA-R-Q20-MC
5,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする