SICK
反射板 反射 再帰反射レーザーセンサ
レーザーセンサ、接着式、カットに最適です。アライメントノートを参照してください再帰反射レーザーセンサで使用します注
仕様
●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:再帰反射レーザーセンサ●応用例:カット、アライメントメモ、接着式、レーザーセンサに最適を参照してください●シリーズ:REF●コード番号:225-0169
アズワン品番
65-7313-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69968004
REF-AC1000-56
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください