EATON(イートン)
補助接点 1 NHI 1 A 1袋 5個入
Eaton 標準補助コンタクトモジュールは、スプリングクランプ接続を備えています。N/C コンタクトが 1 つあります。動作温度範囲: -25 → 55 ℃ 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様
●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:NHI●コンタクトの定格電流:1 A●コンタクトの定格電圧:440 V●コード番号:229-9468
アズワン品番
65-7302-16
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69969280
229682 NHI-E-01-PKZ0-C
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください