EATON(イートン)
補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入
Eaton 補助コンタクトモジュールは、500 V の電圧定格と 16 A の電流定格で動作します。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
仕様
●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:9 、12 、15 、ドリル、DILM7 、MSC-D 、MSC-R●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4439
アズワン品番
65-7304-03
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69969289
101044 DILA-XHIT22
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください