Schneider Electric ACTi 9 iACT24 は、信頼性の高い制御 / 表示補助装置です。常時開信号コンタクトが 1 つあります。動作電流が 25 A 以下の Acti9 ICT コンタクタの左側に取り付けます。保護等級はエンクロージャ内で IP20 及び IP40 です。DIN レール取り付け可能です。機械的耐久性は最大 250000 回。この製品は、IEC / EN60947-5-1 に準拠しています。取り付けモード - 固定 DIN レール取り付けサポート IP 等級の保護 - IP20、IP40