曜日別特売

補助接点 Iactp

補助接点 Iactp - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric ACTi 9 iACTp は、モジュラ式で信頼性の高い過電圧保護補助( 2 回路)です。取り付けは、Acti9 ICT コンタクタの左側で実行されます。ACTi 9 ICT が 25A 以上である場合のみ互換性があります。この補助装置は、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Acti 9●シリーズ:Iactp●コード番号:221-1098アズワン品番65-7332-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69969307A9C15919
41,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする