曜日別特売

補助接点ブロック LA1D

補助接点ブロック LA1D - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、2 NO (シール) + 2 NO、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 前面取り付け

仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2553アズワン品番65-7284-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69969325LA1DZ40
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする