曜日別特売

補助接点ブロック LADN

補助接点ブロック LADN - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric TeSys D 補助コンタクトブロックは、スプリング端子付きの前面取り付けです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級: IP20

仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V●コード番号:221-1133アズワン品番65-7331-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69969350LADN113
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする