曜日別特売

滅菌メディアボトル 60ml PETG 24個×8袋入 192個/箱

滅菌メディアボトル 60ml PETG 24個×8袋入 192個/箱 - GVS滅菌メディアボトル 60ml PETG 24個×8袋入 192個/箱 - GVS

スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。
滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。
ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。
軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。
透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。
人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。
漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。

仕様●容量(mL):60●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):21.5×80.4×82.2●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(192個入)アズワン品番67-2517-72内容量1箱(192個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69970059CELCUFG080060S
69,200
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする