B-TRUEドライTシャツ Gタイプ XLサイズ

B-TRUEドライTシャツ Gタイプ XLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEドライTシャツ Gタイプ XLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEドライTシャツ Gタイプ XLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEドライTシャツ Gタイプ XLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEドライTシャツ Gタイプ XLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEドライTシャツ Gタイプ XLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEドライTシャツ Gタイプ XLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEドライTシャツ Gタイプ XLサイズ - EverGreen INTERNATIONAL

*イメージキャラクターの「トゥルービー」が乗っかった、B-TRUEカタカナロゴをプリント。 *B-TRUEカタカナロゴを抜き文字でプリント。 *右袖にはスポーティーなデザインロゴをあしらいました。 *吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。 *左袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。

用途吸汗速乾。着心地快適。真夏のアクティブアングラーに。 真夏のオカッパリで気になる汗でベタベタのシャツ。釣りをしていても集中力は途切れがち。それでも夏こそアクティブに楽しみたい。メッシュ生地のB-TRUEドライTシャツは、抜群の吸汗速乾性と肌触りでいつでも快適な着心地をキープ。 また、洗濯後、綿素材に比べて圧倒的に速く乾くポリエステル・ドライ素材を使用しているため、ヘビーローテーション時にとても重宝します。真夏のアクティブなシーンでも、B-TRUEはいつもあなたにお供します。サイズXL肩幅(cm)50袖丈(cm)23身幅(cm)56身丈(cm)74内容量1枚
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69606384ブラックブラック
オープン
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606436ヘザーチャコールヘザーチャコール
オープン
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606488ホワイトホワイト
オープン
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする