曜日別特売

B-TRUEビッグTシャツ Aタイプ

B-TRUEビッグTシャツ Aタイプ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEビッグTシャツ Aタイプ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEビッグTシャツ Aタイプ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEビッグTシャツ Aタイプ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEビッグTシャツ Aタイプ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEビッグTシャツ Aタイプ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEビッグTシャツ Aタイプ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEビッグTシャツ Aタイプ - EverGreen INTERNATIONAL

*冒険をテーマにしたB-TRUEスローガンをクールにデザイン。 *スポーティーなオリジナルサークルロゴを大きくプリント。 *左袖口にトゥルービーワッペンでアクセントを加えました。 *ハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームを右袖にあしらいました。

用途ダボっとゆるい着こなしで、リラックス感あふれる遊び時間を。 ビッグTシャツの魅力は抜け感のあるルーズなシルエット。身幅・肩幅・袖丈をスタンダードなTシャツよりも大きくすることで、ダボっとゆるい着こなしに。トレンドのビッグシルエットはゆったりとリラックスした雰囲気を作り出し、遊びの時間をより楽しいものへと変えてくれます。内容量1枚
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69606506L ブラックブラックL552661
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606515M ブラックブラックM532558
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606524S ブラックブラックS512455
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606540XL ブラックブラックXL572764
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606549L ホワイトホワイトL552661
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606558M ホワイトホワイトM532558
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606567S ホワイトホワイトS512455
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606576XL ホワイトホワイトXL572764
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする