パルステンレスレール
Vレール
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途
バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
50
板厚(mm)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69971924
VFS520N2
2000
12
¥
14,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69971940
VFS530N2
3000
20
¥
21,550
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69971949
VFS540N2
4000
24
¥
21,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。