パルステンレスレール
Yレール
ネジ止め・平面付けYレール(1本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途
学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
40
板厚(mm)
0.8
穴数
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69972046
YFS420N2
¥
15,350
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
13
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
13
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
13
¥
3,000
/
税込
¥
3,300