曜日別特売

甲丸レール

甲丸レール - パルステンレスレール
(1件のレビュー)

ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。

用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)39板厚(mm)1内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69972019AFS392020003912
10,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69972028AFS393030003920
16,400
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69972037AFS394040003924
26,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69972019
2026-02-13
用途: 室内ドアレール
株式会社第一サービスソリューションズサービス業

写真の色(白色でした)と全然違います
取付ける場所の色と会わないので塗装をしてごまかしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする