甲丸レール

甲丸レール - パルステンレスレール

ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。

用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80板厚(mm)1取付芯々(mm)36内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69971985AFW802020008012
16,300
7,598
8,358(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月1日
69971994AFW803030008020
24,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69972010AFW804040008024
37,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする