パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。
3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)
最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。
最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。
Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。
ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。
ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。