小倉屋
DRY半袖Tシャツ(ポケット付き)
吸汗速乾
素材
ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
色
ネイビー
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69981609
9012-NVY-6L
6L
154
82
66
26
¥
3,700
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
69983560
9012-NVY-SS
SS
92
64
41
19
¥
3,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
69983569
9012-NVY-S
S
95
67
43
20
¥
3,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
69983578
9012-NVY-M
M
100
70
45
21
¥
3,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
69983587
9012-NVY-L
L
105
73
47
22
¥
3,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
69983596
9012-NVY-LL
LL
110
76
49
23
¥
3,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
69983605
9012-NVY-EL
EL
120
79
53
25
¥
3,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
69983614
9012-NVY-4L
4L
130
82
57
26
¥
3,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
69983630
9012-NVY-5L
5L
140
82
61
26
¥
3,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください