小倉屋
DRY長袖Tシャツ(ポケット付き)
吸汗速乾
色
ネイビー
素材
ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69978495
9013-NVY-6L
6L
66
62
82
154
¥
4,100
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
69982214
9013-NVY-SS
SS
41
52
64
92
¥
3,500
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
6日以内出荷
69982230
9013-NVY-S
S
43
54
67
95
¥
3,500
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
6日以内出荷
69982239
9013-NVY-M
M
45
56
70
100
¥
3,500
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
6日以内出荷
69982248
9013-NVY-L
L
47
58
73
105
¥
3,500
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
6日以内出荷
69982257
9013-NVY-LL
LL
49
60
76
110
¥
3,500
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
69982266
9013-NVY-EL
EL
53
62
79
120
¥
3,500
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
6日以内出荷
69982275
9013-NVY-4L
4L
57
62
82
130
¥
3,500
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
6日以内出荷
69982284
9013-NVY-5L
5L
61
62
82
140
¥
3,500
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください