小倉屋
接触冷感半袖Tシャツ ネイビー 6L
接触冷感
用途
速乾
サイズ
6L
素材
ポリエステル100% ドライメッシュ
肩幅(cm)
66
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
80
バスト(cm)
148
内容量
1枚
関連資料:
(3.9MB)
(2.42MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69984129
7363-NVY-6L
148
80
66
28
ネイビー
¥
3,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
69984217
7363-RBL-6L
148
80
66
28
ロイヤルブルー
¥
3,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
69984305
7363-BLK-6L
148
80
66
28
ブラック
¥
3,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
69984400
7363-WHT-6L
148
80
66
28
ホワイト
¥
3,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください