小倉屋
接触冷感半袖Tシャツ ネイビー 5L
接触冷感
用途
速乾
サイズ
5L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
バスト(cm)
132
素材
ポリエステル100% ドライメッシュ
内容量
1枚
関連資料:
(3.9MB)
(2.42MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69984120
7363-NVY-5L
ネイビー
¥
3,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
69984208
7363-RBL-5L
ロイヤルブルー
¥
3,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
69984296
7363-BLK-5L
ブラック
¥
3,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
69984384
7363-WHT-5L
ホワイト
¥
3,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください