タマハシ
リアンIH対応両手鍋
内面フッ素樹脂加工でお手入れ簡単
用途
ガラス蓋付
材質
本体/アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面を除く))、底部/ステンレス(クロム18%)(底の厚さ2.6mm)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、フタ/強化ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(g)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69986606
LIE-20WR
約360×210×160
約1040
約2.7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
69986615
LIE-22WR
約382×230×180
約1260
約3.4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください