曜日別特売

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
仕様オートスイッチ用磁石ありストローク(mm)30形式空気圧タイプクッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド取付ボルトなし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.15チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具通し穴ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様全長寸法をCQ1シリーズと同寸法オートスイッチ有無あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70221858CDQ2B32-30DZ-A73S-X202
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする