8分袖インナー 綿100%保湿加工 着心地快適 背中出にくい 婦人用
『8分袖インナー 綿100%保湿加工 着心地快適 背中出にくい 婦人用』は、肌ざわりのよい綿100%肌着です。ふんわり柔らかな風合いのインド綿を100%使用しています。しっとりなめらかな着心地で、背中や腰が出にくいのも特長です。シルクプロテイン加工で、肌にやさしく保湿効果があります。汗をかいてもベタつかず快適な着心地です。脇マチ付きで腕が動かしやすく、ゆったりとした快適な着心地で窮屈感もありません。後身頃が長めで背中が出にくいです。名前が書けるタグ付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。
- 用途
- オールシーズン、特に寒い環境下での婦人用インナーに。
- バスト(cm)
- (対応目安)3L:100~108・4L:107~115
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 280×240×50
- 性別
- 女性用
- 適応ウエスト(cm)
- (目安)3L:85~93・4L:93~101
- 内容量
- 1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。衣類 利用者用 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70224466 | LV 3L | 11068535 | 800491-05 | ![]() | 800491婦人8分袖インナー | 愛情介護 | 1枚 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70224475 | LV 4L | 11068551 | 800491-06 | ![]() | 800491婦人8分袖インナー | 愛情介護 | 1枚 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70224484 | MC 3L | 11068560 | 800491-15 | ![]() | 800491婦人8分袖インナー | 愛情介護 | 1枚 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70224500 | MC 4L | 11068569 | 800491-16 | ![]() | 800491婦人8分袖インナー | 愛情介護 | 1枚 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |


























