Viking Arm
バイキングアーム リフティングパッド
バイキングアームのリフティングプレートに取り付ける事でスリップや対象物に傷がつくのを防ぎます。
用途
【要削除】データが残っています
トラスコ品番
632-0613
材質
ポリアミド/TPE
幅(mm)
64
高さ(mm)
30
奥行(mm)
65
内容量
1枚
注意
※バイキングアーム本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70223319
VA0121
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください