特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。
ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。
1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。
荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。
自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。
爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。
オプション品併用による機能拡張性に優れます。
メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。
ノルウェー製の高品質なツールです。
専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。