曜日別特売

バイキングアーム キャビネット設置アダプター

バイキングアーム キャビネット設置アダプター - Viking Armバイキングアーム キャビネット設置アダプター - Viking Armバイキングアーム キャビネット設置アダプター - Viking Arm

キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。
キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。
バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。

用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0611材質ポリアミド/TPE幅(mm)115高さ(mm)385奥行(mm)104耐荷重(kg)50内容量1個
注意
※バイキングアーム本体は別売りです。
※バイキングアームの耐荷重は150kgですが、キャビネット設置アダプタ時は耐荷重50kgとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223294VA0084
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする