Viking Arm
バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚
バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。
特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。
用途
【要削除】データが残っています
トラスコ品番
632-0610
材質
亜鉛メッキ炭素鋼
幅(mm)
62
高さ(mm)
3
奥行(mm)
77
耐荷重(kg)
50
爪幅(mm)
62
内容量
1セット
注意
※バイキングアーム本体は別売りです。
※バイキングアームの耐荷重は150kgですが、3mm厚のプレートセット装着時は耐荷重50kgとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70223328
VA0022
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください