曜日別特売

ウォールサイドテーブル タワー 石こうボード壁対応

ウォールサイドテーブル タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールサイドテーブル タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールサイドテーブル タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールサイドテーブル タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールサイドテーブル タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールサイドテーブル タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールサイドテーブル タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォールサイドテーブル タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業

壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで浮かせて取り付けできるサイドテーブル。ベッドルームやリビング・玄関など、お好みの場所に設置できる便利なサイドテーブルです。ディスプレイ棚としてもオススメ。天板内寸は幅38.5cm、奥行きが21cmあり広々。目覚まし時計やスマホ、リモコンなど様々な物が置けます。浮かせているので床のお掃除がラクラク。木ネジでも設置可能。取り付けベースを壁に取り付けて本体を差し込むだけ。

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 取り付けベース×2:ABS樹脂質量(kg)約1.15質量(g)約1150備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁幅(cm)40耐荷重(kg)2キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×117高さ(cm)11.7内寸(cm)天板:W38.5×D21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×22×11.7総耐荷重(kg)2奥行き(cm)22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702303371937ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
702303461938ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする