曜日別特売

トリプルZエンドミル

トリプルZエンドミル - Mテクニカ(旧ツァーレン)

高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。

用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40内容量1本
注意
※高硬度鋼/焼入鋼
全9種類を絞り込む
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70225857ZZZ 3.06457.563
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70225866ZZZ 4.06501064
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70225875ZZZ 5.065512.565
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70225884ZZZ 6.06601566
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70225900ZZZ 8.08652088
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
70225909ZZZ 10.01075251010
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70225918ZZZ 12.01080301212
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
70225927ZZZ 16.01490401616
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
70225936ZZZ 20.016110502020
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする