曜日別特売

転造用ローレット駒

転造用ローレット駒 - MR転造用ローレット駒 - MR転造用ローレット駒 - MR

塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。

用途材質厚さ(mm)6.35穴径(Φmm)4.76外径(Φmm)19.05内容量1個
注意
※SKS-2 熱処理研磨仕上
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70224816K型ローレット # 14 平目1.814
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
70224825K型ローレット # 20 平目1.27
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
70224834K型ローレット # 34 平目0.747
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
70224850K型ローレット # 36 平目0.706
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
70224859K型ローレット # 38 平目0.668
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
70224868K型ローレット # 44 平目0.577
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
70224877K型ローレット # 48 平目0.529
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
70224807K型ローレット # 12 平目2.117
オープン
取扱い終了
70224886K型ローレット # 50 平目0.508
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする