若獅子
細工針
用途
穴あけ、細工作業等に
材質
先端:ステンレス
色
ウッド
柄
木柄
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265520
135304
大
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
70265529
135306
大
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
70265538
135311
小
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
70265547
135312
大
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください