ユニックス[建築金物]
ウェザーカバー
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途
屋外用ステンレス換気扇用フード
材質
SUS304 1.5t
表面処理
研磨仕上
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70231360
SWC200A10MDSP
250
46
150
225
200
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70231369
SWC250A10MDSP
300
46
200
275
250
¥
26,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70231378
SWC300A10MDSP
350
56
250
325
300
¥
34,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70231387
SWC350A10MDSP
400
56
300
375
350
¥
42,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。