HOKURIKUALUMI
マイスターあわせ釜
ガス火専用。無水料理もできるアルミ鍋。
洗いやすく、こびりつきにくい内面セラミック加工
材質
アルミニウム合金、蓋/セラミック塗装
寸法(mm)
約276×224×138
質量(g)
約1840
深さ(mm)
約890
寸法(cm)
約20
満水容量(L)
約2.2
内容量
1個
注意
※持ちては熱くなります。ミトン等を使用してつかんでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70266834
‐
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください