曜日別特売

コンビシステム レーキ8.5cm 8925-20

コンビシステム レーキ8.5cm 8925-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム レーキ8.5cm 8925-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム レーキ8.5cm 8925-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム レーキ8.5cm 8925-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム レーキ8.5cm 8925-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム レーキ8.5cm 8925-20 - GARDENA(ガルデナ)

握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄が手にフィット
柄の端には角度が付けられ滑りを防止します
高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護
別売りのGARDENAコンビシステムの棒ハンドルに取付け、腰をかがませずに作業が可能
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
最大25年保証

用途土の掃除、掘り起こし、整地に。 GARDENA ガルデナ 園芸 庭 ガーデニング コンビシステム 花卉用熊手 GARDENAコンビシステム材質高品質スチール/Duroplastコーティング幅(mm)88全長(mm)378高さ(mm)88質量(g)235内容量1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品はTOP写真の商品のみです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70231195967094701
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする