HOKURIKUALUMI
水杓
アルミ製水しゃく
材質
アルミニウム合金、取っ手/天然木
寸法(mm)
約80×85×45
質量(g)
約44
寸法(cm)
約8
外面
硫酸アルマイト加工(+着色ゴールド)
満水容量(L)
約0.2
内容量
1個
注意
※木製ハンドルは吸水・乾燥により本体から緩みます。ぐらついた場合は締めなおしてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70266850
‐
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください