エスコ
(粘着性)床面養生シート
2X4工法、その他建築内装の床養生に。再はくり性良好。片面粘着。接着性に優れています。のり残りが少ない。滑りにくい。墨出し線の確認が容易です。
厚さ(mm)
0.075
材質
基材:オレフィンシート 粘着剤:アクリル樹脂系
色
半透明
幅(mm)
1000
質量(kg)
2.1
長さ(m)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70269029
EA911BA-151
0.075
1000
30
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください