エスコ
(SKS2)ハンドタップ
JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
材質
SKS_2
質量(g)
10
被削材
対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
内容量
1本
注意
※画像はEA829DA-6です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70269038
EA829DA-5BA
5
52
M5×0.5
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
70269047
EA829DA-6CA
6
55
M6×0.5
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類