エスコ
(HSS)ハンドタップセット(メートル細目)
セット内容:2本組。メートル細目。
仕様
【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P
材質
HSS
被削材
対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
内容量
1本(2本)
注意
※画像はEA829JC-3です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70269056
EA829JC-6
4.9
50
M6×0.50
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
翌日出荷
返品不可
70269065
EA829JC-14B
9
70
M14×1.25
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
70269074
EA829JC-16B
9
70
M16×1.25
オープン
¥
4,720
¥
5,192
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類