エスコ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
細目。中タップ(喰付5~6P)。
材質
HSS
被削材
対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
内容量
1本
注意
※画像はEA829JC-103です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70269090
EA829JC-106
4.9
50
M6×0.50
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
70269099
EA829JC-114B
9
70
M14×1.25
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
70269108
EA829JC-116B
9
70
M16×1.25
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類