[充電式]ドライバードリル

[充電式]ドライバードリル - エスコ

ネジ締め(Lowモード)コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、(Lowモード)コーチネジ(Φ8×80mm)約140本、(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1,150本穴あけ(Highモード)ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、(Highモード)木工・集成材(Φ15×120mm)約220穴、(Highモード)木工・集成材(Φ21×120mm)約140穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズを実現。全長133mm:内寸の短い箇所での電線通し穴あけでも取り回しがラク。高密度ブラシレスモーター搭載。電子クラッチ「+BRAIN」搭載。タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズに。自在のアタッチメント(別売)で穴あけからケーブル切断まで。アングルアタッチメント:狭所での穴あけがスマート。スミ打ちアタッチメント:天井際、壁際の穴あけが快適。ケーブルカッターアタッチメント:CV線単心100mm2までの切断が可能。キイレスチャックアタッチメント:軸径Φ1.5~13mmまでの先端工具が使用可能。アタッチメント(EA813PA-81・-82)(別売)を付け替えることで狭所、隅、窓際など自在に対応でき、入り組んだ場所でもスムーズに美しい仕上げをサポートします。

仕様樹脂ケースセット質量(kg)約1.75能力サイディング:~Φ65mm(High)・~Φ80mm(Low)、金工ホールソー:Φ21mm(High)・~Φ33mm(Low)、金工:~Φ10(High)・Φ13mm(Low)、木工:~Φ21mm(High)・~Φ38mm(Low)、木ネジ:~Φ6mm(High)・Φ6~8mm(Low)、テクス:~Φ6mm、機械ネジ:M5~M8、目安・フル充電で:【ネジ締め】(Lowモード)コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、(Lowモード)コーチネジ(Φ8×80mm)約140本、(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本、【穴あけ】(Highモード)ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、(Highモード)木工・集成材(Φ15×120mm)約220穴、(Highモード)木工・集成材(Φ21×120mm)約140穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴チャック能力(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13)バッテリー18V (リチウムイオン電池5.0Ah)14.4V(リチウムイオン)両対応防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDライト:スイッチ連動サイズ(mm)133×64×253(H)最大トルク高速:約11 低速:約30 剛性体締付トルクの場合低速:約45適正回転数(回転/分)高速:70~1800 低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~7 低速:約3~18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272346EA813PB-61
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70272346EA813PB-6157445845EA618KA-4AEA813PB-61 ラチェットハンドル エスコ 57445845ラチェットハンドルエスコ1個(1個)
4,570
税込5,027
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする