曜日別特売

[充電式]ハンディ―クリーナー

[充電式]ハンディ―クリーナー - エスコ[充電式]ハンディ―クリーナー - エスコ[充電式]ハンディ―クリーナー - エスコ[充電式]ハンディ―クリーナー - エスコ[充電式]ハンディ―クリーナー - エスコ[充電式]ハンディ―クリーナー - エスコ[充電式]ハンディ―クリーナー - エスコ[充電式]ハンディ―クリーナー - エスコ

付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。

材質樹脂質量(kg)1.6吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)使用電池18V仕様充電時間(分)84サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274455EA899AR-19
オープン
42,600
46,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする