曜日別特売

[充電式]ハンディークリーナーセット

[充電式]ハンディークリーナーセット - エスコ[充電式]ハンディークリーナーセット - エスコ[充電式]ハンディークリーナーセット - エスコ[充電式]ハンディークリーナーセット - エスコ[充電式]ハンディークリーナーセット - エスコ[充電式]ハンディークリーナーセット - エスコ[充電式]ハンディークリーナーセット - エスコ[充電式]ハンディークリーナーセット - エスコ

付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。

用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に寸法(mm)ハンディー時:452×124×160質量(kg)0.89(本体のみ)充電時間(分)実用:約40、フル:約60集じん量(L)0.65内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込仕事率(W)
連続使用時間
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274489EA899PA-7強:27、標準:12強:約45分、標準:約80分14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)
オープン
67,900
74,690(税込)
翌日出荷
返品不可
70274498EA899PA-9強:45、 標準:12強:約30分、標準:約100分18V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)
オープン
70,000
77,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする