曜日別特売

[充電式]ハンディークリーナー

[充電式]ハンディークリーナー - エスコ

付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。

質量(kg)0.5ホワイト出力DC14V 1.0A温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274437EA899AJ-19A
オープン
12,600
13,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする