エスコ
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
被削材
対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
精度
STD
食付
2.5P
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
溝数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70276720
EA829SF-2.3A
5
2.5
42
2
4
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276729
EA829SF-2.5A
5
2.5
44
2
4.5
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276738
EA829SF-2.6A
5
2.5
44
2
4.5
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276747
EA829SF-22A
16
13
115
4
25
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276756
EA829SF-22BA
16
13
115
4
25
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276765
EA829SF-24A
18
15
120
4
30
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276774
EA829SF-24BA
19
15
120
4
30
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276790
EA829SF-27A
18
15
130
4
30
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276799
EA829SF-27BA
18
15
130
4
30
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276808
EA829SF-30A
20
17
135
4
35
オープン
¥
34,000
¥
37,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276817
EA829SF-30BA
20
17
135
4
35
オープン
¥
34,000
¥
37,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276826
EA829SF-33
22
19
145
4
28
オープン
¥
38,700
¥
42,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276835
EA829SF-33B
22
19
110
4
20
オープン
¥
38,700
¥
42,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276844
EA829SF-36
24
21
155
4
32
オープン
¥
45,600
¥
50,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276860
EA829SF-36B
24
21
110
4
20
オープン
¥
45,600
¥
50,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276869
EA829SF-42
30
26
175
4
36
オープン
¥
64,000
¥
70,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276878
EA829SF-42B
30
26
120
4
20
オープン
¥
64,000
¥
70,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください