エスコ
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
ホモ処理(表面処理)。止まり穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
40
溝数
2
被削材
対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
ねじ長さ(mm)
4
呼び
M2×0.4
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70276704
EA829SF-2A
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください