エスコ
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
ノンコート。
材質
CPM(粉末ハイス)
長さ(mm)
13
幅(mm)
10
全長(mm)
150
溝数
4
被削材
対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
ねじ長さ(mm)
32
呼び
M16×1.5
精度
STD
食付
5P
シャンク径(mm)
12.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70276616
EA829PJ-16B
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください