エスコ
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付2P止り穴用。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
質量(g)
3
被削材
銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
シャンク径(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70275618
EA829FF-1B
30
喰い付き:2P
7
M1×0.25
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275627
EA829FF-1.1B
32
喰い付き:4P
8
M1.1×0.25
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275645
EA829FF-1.2B
32
喰い付き:2P
8
M1.2×0.25
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください