エスコ
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質
HSS(ハイス)
ピッチ
喰い付き:2P
被削材
銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
内容量
1本
全30種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
34
36
40
42
44
46
48
52
60
62
65
70
75
82
95
100
105
ねじ長さ(mm)
選択してください
9
10
11
12
13
14
18
19
23
27
29
30
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70275670
EA829FF-1.4B
5
2.5
34
3
9
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275688
EA829FF-1.6B
5
2.5
36
3
10
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275706
EA829FF-1.7B
5
2.5
36
3
11
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275715
EA829FF-1.8B
5
2.5
36
3
11
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275740
EA829FF-2B
5
2.5
40
3
12
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275749
EA829FF-2D
5
2.5
40
3
12
オープン
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275758
EA829FF-2.2B
5
2.5
42
4
13
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275776
EA829FF-2.3B
5
2.5
44
3
13
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275794
EA829FF-2.5B
5
2.5
44
3
14
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275819
EA829FF-2.6B
5
2.5
44
3
14
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275837
EA829FF-3B
6
3.2
46
5
9
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275855
EA829FF-3.5B
6
3.2
48
5
9
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275880
EA829FF-4B
7
4
52
8
10
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275898
EA829FF-5B
7
4.5
60
11
11
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275916
EA829FF-6B
7
4.5
62
13
12
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275934
EA829FF-7B
8
5
65
17
13
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275959
EA829FF-8B
8
5
70
20
18
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275977
EA829FF-8D
8
5
70
20
18
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275986
EA829FF-10B
8
5.5
75
30
19
オープン
¥
3,370
¥
3,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275995
EA829FF-10D
8
5.5
75
30
19
オープン
¥
3,370
¥
3,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276020
EA829FF-10F
8
5.5
75
30
19
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276038
EA829FF-12B
9
6.5
82
48
23
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276056
EA829FF-12D
9
6.5
82
48
23
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276074
EA829FF-12F
9
6.5
82
49
23
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276099
EA829FF-12H
9
6.5
82
50
23
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276126
EA829FF-16B
13
10
95
112
27
オープン
取扱い終了
返品不可
70276160
EA829FF-18B
14
11
100
141
29
オープン
取扱い終了
返品不可
70276178
EA829FF-18D
14
11
100
141
29
オープン
取扱い終了
返品不可
70276196
EA829FF-20B
15
12
105
172
30
オープン
取扱い終了
返品不可
70276214
EA829FF-20D
15
12
105
176
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください